ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP JIS 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(12本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
寸法L(mm)
20
20
40
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
57655799
品番
10186426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット12個 ワッシャー12個
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3