ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレスサッシ用ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8本)
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
57655905
品番
10184440
参考基準価格(税別)
¥306
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。
購入しやすい少量パックです。
材質
XM-7
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
全ネジ
頭径(Φmm)
8
ビット
(使用)十字#2