画像準備中

液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57656195 品番JN-MD-IPS156U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。
ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。
高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。
4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。
USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。
付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする