ZK2A10J5NL2-06 真空ユニット ZK2A1 SMC 57656645

真空ユニット ZK2A1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57656645 品番ZK2A10J5NL2-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,150
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

定格電圧(V)DC24 オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし ノズル口径(Φmm)1.0 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:なし システム・ボディ形式単体サイレンサ排気 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする