定格電圧(V)DC24
オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし
ノズル口径(Φmm)1.0
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
システム・ボディ形式単体サイレンサ排気
真空(V)ポートΦ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲-100〜100;NPN1出力単位切換機能付き
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタ;省エネ機能付スイッチ専用リード線付き