ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他小ねじ
HP 耐火野地板ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57659570
品番
10183469
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
10.5