ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
洋灯吊 ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
57660130
品番
10185168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
スチール(ブロンズメッキ)
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
24.4
線径(mm)
3.4
入口寸法(mm)
24.4
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。