ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
洋灯吊 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
57660200
品番
10185176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
3.5
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
28
線径(mm)
3.1
入口寸法(mm)
11
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。