洋灯吊 ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 57660209 品番 10185177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)4.5 寸法S(mm)17 寸法D(mm)32 線径(mm)3.5 入口寸法(mm)13.5
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする