洋灯吊 ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 寸法D(mm)38 注文コード57660218 品番10185178
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は寸法D・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)5 寸法S(mm)18 寸法D(mm)38 線径(mm)3.8 入口寸法(mm)16
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする