ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
カラー洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
寸法(mm)
ネジ部:11
注文コード
57660227
品番
10185179
参考基準価格(税別)
¥332
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
仕様
使用荷重:1.5(kgf)
材質
本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
寸法(mm)
ネジ部:11
フック寸法(mm)
22
内径(mm)
7
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。