カラー洋灯吊

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 寸法(mm)ネジ部:18 注文コード57660279 品番10185186
参考基準価格(税別)¥332 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 仕様使用荷重:4(kgf) 材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ 寸法(mm)ネジ部:18 フック寸法(mm)38 内径(mm)14
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする