ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
足長洋灯吊
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57660297
品番
10185193
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
仕様
使用荷重:5(kgf)
材質
スチール(ブロンズメッキ)
寸法(mm)
ネジ部:32.5
フック寸法(mm)
32
内径(mm)
13
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。