洋折釘 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 寸法D(mm)20 注文コード57660507 品番10185225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は寸法D・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質真鍮 寸法A(mm)12.7 寸法S(mm)8.9 寸法D(mm)20 線径(mm)2.4
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする