洋折釘 真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 寸法D(mm)28 注文コード57660525 品番10185228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は寸法D・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質真鍮 寸法A(mm)16.2 寸法S(mm)13.5 寸法D(mm)28 線径(mm)2.7
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする