洋折釘 ブロンス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 57660577 品番 10185245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質スチール(ブロンズメッキ) 寸法A(mm)8.7 寸法S(mm)8 寸法D(mm)13 線径(mm)1.9
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする