ブロンズ 洋折釘

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 57660586 品番 10185246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

購入しやすい少量パックです。

用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質スチール(ブロンズメッキ) 寸法A(mm)10.4 寸法S(mm)7.6 寸法D(mm)16 線径(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする