ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 洋折釘
ブロンズ 洋折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
57660620
品番
10185250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質
スチール(ブロンズメッキ)
寸法A(mm)
16.2
寸法S(mm)
13.5
寸法D(mm)
28
線径(mm)
2.7