ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 洋折釘
ブロンズ 洋折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57660647
品番
10185254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質
スチール(ブロンズメッキ)
寸法A(mm)
26
耐荷重(kg)
4.5
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
45