ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 洋折釘
洋折釘 ブロンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57660656
品番
10185255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
スチール(ブロンズメッキ)
寸法A(mm)
29
耐荷重(kg)
4.5
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
50
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。