※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スナップピン
ユニクロ Rピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
57660796
品番
10184849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
16.3
呼び径(Φmm)
4
通し穴径(Φmm)
1
注意
※代表画像です、寸法及び通し穴径をご確認いただくようお願いします。