六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 材質ステンレス(SUS304) 注文コード57660936 品番10184562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は材質・ねじ寸法・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 付属品ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)20 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ねじ 二面幅(mm)10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする