ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
57660979
品番
10184566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじ寸法・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
20
六角高さ(mm)
5.5
寸法d(mm)
M8
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
13
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。