画像準備中

ABSデジマチック測長ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)150 校正証明書一般校正 注文コード57660986 品番SDV-15D(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は測定範囲・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。

測定範囲(mm)150 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.03 質量(g)280 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57660986 SDV-15D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40313797 SDV-15D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37409854
2017-07-20
用途:
フライス盤のZ軸に取り付け改造しました。

問題なく使用できます。取り扱い説明もわかりやすくすぐにフライス盤に取り付け改造ができました。

対象商品:
37409872
2014-09-16
用途:
ハンド工具

ハンド工具に取り付けて測長出来るように改造しようと思っています。
欲しいものがほぼ見つかるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする