六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 材質スチール(ユニクロメッキ) 注文コード57661216 品番10187019
参考基準価格(税別)¥324 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個 仕様e:19.6、k:7 材質スチール(ユニクロメッキ) ピッチ(P)1.5 ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)40 寸法d(mm)M10 二面幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする