真鍮 ベビーヒートン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(18本) 注文コード 57661250 品番 10185303
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。

仕様使用荷重:0.2(kgf) 材質真鍮 寸法(mm)ネジ部:5.5 フック寸法(mm)3.5 内径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする