ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
真鍮 ベビーヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(18本)
注文コード
57661277
品番
10185306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。
仕様
使用荷重:0.3(kgf)
材質
真鍮
寸法(mm)
ネジ部:5
フック寸法(mm)
6
内径(mm)
2.4