ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
真鍮 ヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
57661286
品番
10185310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質
真鍮
寸法S(mm)
7.3
寸法D(mm)
7.2
内径(mm)
3.9
線径(mm)
1.6