真鍮 ヒートン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11本) 注文コード 57661295 品番 10185311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

購入しやすい少量パックです。

用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質真鍮 寸法S(mm)10.2 寸法D(mm)9.7 内径(mm)5.5 線径(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする