真鍮 ヒートン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 寸法D(mm)16.4 注文コード57661329 品番10185314
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は寸法D・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

購入しやすい少量パックです。

用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質真鍮 寸法S(mm)12.8 寸法D(mm)16.4 内径(mm)10 線径(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする