ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
真鍮 ヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
57661347
品番
10185316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質
真鍮
寸法S(mm)
16.7
寸法D(mm)
21.5
内径(mm)
12.9
線径(mm)
3.9