真鍮 ヒートン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 57661356 品番 10185317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

購入しやすい少量パックです。

用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質真鍮 寸法S(mm)18 寸法D(mm)23.8 内径(mm)13.7 線径(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする