ヒートン ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 57661469 品番 10185353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

・丸型の吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)0.3 寸法S(mm)7.8 寸法D(mm)7.2 内径(mm)4 線径(mm)1.6
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする