ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト・スクリュー
ヒートン ステンレス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
寸法D(mm)
20
注文コード
57661530
品番
10185359
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
寸法D・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・丸型の吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
12.2
線径(Φmm)
3.9
耐荷重(kg)
4.5
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
20
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。