ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ボルト
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
ねじピッチ(mm)
1
注文コード
57661670
品番
10184643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
長さL・ねじピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
6
表面処理
ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。