蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ねじピッチ(mm)1.3 注文コード57661679 品番10184645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は長さL・ねじピッチ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具 材質スチール ねじピッチ(mm)1.3 寸法L(mm)20 寸法d(mm)6 表面処理ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする