ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ボルト
蝶ボルト ステンレス(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
57661688
品番
10186459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
4
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。