蝶ボルト ステンレス(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 57661706 品番 10186461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)25 寸法d(mm)6
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする