測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
小型モータの量産で全数の段差寸法検査を工程内で行うために導入しました。以前の表示部が円形のものより格段に使いやすくなっておりました。同様の用途があればまたリピートいたします。
ストロークの長さが強味で、このストロークが測定できる割に価格の安さが良い。ただし、内部構造的に可動部から電子基板までフレックスケーブルでつながっていて、測定の度に端子、ケーブルにストレスがかかり、条件次第では接触不良などで使えなくなる。毎日6千個測定するような業務には向かない(平均1年は使えた)。何度修理しても、同じ。
ストロークも長く表示桁数も多く、非常に作業しやすい。