ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57663192

543シリーズ デジマチックインジケータ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台測定範囲(mm)60.9校正証明書一般校正注文コード57663192品番ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,900

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)60.9最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え測定力(N)2.5以下質量(g)305精度(mm)0.0025校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※デジマチック出力では6桁までしか出力できません。例えば、7桁の表示値「123.4567mm」を出力した場合、「23.4567mm」と出力されます。
※ご使用時の取付姿勢は正姿勢(測定子下向き)から横姿勢(スピンドル水平)までとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57663192ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314838ID-H0560(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ID-H0560(校正書・トレーサビリティ体系図付) 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314838543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86893974
2020-02-17
用途: モータ量産工程
有限会社ジャパンマグネット製造業

小型モータの量産で全数の段差寸法検査を工程内で行うために導入しました。以前の表示部が円形のものより格段に使いやすくなっておりました。同様の用途があればまたリピートいたします。

2016-11-17
用途: 量産製品の中間長検査

ストロークの長さが強味で、このストロークが測定できる割に価格の安さが良い。ただし、内部構造的に可動部から電子基板までフレックスケーブルでつながっていて、測定の度に端子、ケーブルにストレスがかかり、条件次第では接触不良などで使えなくなる。
毎日6千個測定するような業務には向かない(平均1年は使えた)。何度修理しても、同じ。

対象商品 : 86893983
2016-04-13
用途: 加工物の、穴深さ等の測定
チヨダ精密株式会社製造業

ストロークも長く
表示桁数も多く、非常に作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする