画像準備中

かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57663570 品番(900056)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。
傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。
ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。
ベビーカーにも取付けOK!
雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!
介助する人、される人にやさしい!!
夜間走行も反射板で事故防止!!
高さ調整:高さ調節不可
角度調整:直進方向に水平に180度回転可
適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)
適合傘径:およそ10〜22mm
傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す
製品サイズ:160x410x110mm
ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm
重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)
付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板
(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書

用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
注意
※受注生産のため、キャンセル不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする