ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
HP ステンレス スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(70個)
注文コード
57664278
品番
10184817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
4
呼び径
M4
外径(Φmm)
7.6