10179077 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665644 10179077 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665644 10179077 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665644 10179077 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665644

2×4サポート 受け金物

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57665644 品番 10179077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)91 幅W(mm)37 長さL1(mm)42
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする