10179078 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665660 10179078 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665660 10179078 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665660 10179078 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665660

2×4サポート 受け金物

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)37 長さL2(mm)40 注文コード57665660 品番10179078
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は幅W・長さL2など4種類から選べます 他の種類を見る

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)40 幅W(mm)37 長さL1(mm)93
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする