曜日別特売
10179082 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665696

 

10179082 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665696
10179082 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665696
10179082 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665696
10179082 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665696

2×4サポート フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57665696品番10179082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
ホワイト板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする