ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フラットタイプ
6角ボルト 頭白(2セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2組)
注文コード
57665705
品番
65776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途
<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本
色
頭白
長さL(mm)
20
呼称(mm)
ねじ:6
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。