ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フラットタイプ
DH ピッタリサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
25
注文コード
57665784
品番
65784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途
コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。
色
ホワイト
板厚(mm)
3
幅W(mm)
25
長さL1(mm)
196
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。