ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全193種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57666195
品番
10164586
参考基準価格(税別)
¥1,374
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
2
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
5.5