ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57666256
品番
10164592
参考基準価格(税別)
¥1,158
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
2.8
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
7
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。