六角ボルト ユニクロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 57666518 品番 10164618
参考基準価格(税別)¥1,132 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。

材質スチール ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)30 六角高さ(mm)4 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする